CEMBRE SPA - CEM88608 TARGHE QUADRO ADESIVE, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO - 88608

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Altri
Trasparente - no
Larghezza - 80 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8016692802077
Codice prodotto
CEM88608
Cod. produttore
88608
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Altri
Trasparente:
no
Larghezza:
80 mm
Altezza:
25 mm
Marchio CEMBRE modello TARGA QUADRO MG-VRT-A AD.BLU PVC 25X80.. Materiale di identificazione


