CEMBRE SPA - CEM8400093WPYG ETICHETTE ADESIVE, PER STAMPANTI A TRASFERIMENTO TERMICO, SU ROTOLO, FILM POLIESTERE, BIANCO, CERTIFICATO UL, 7X10mm - 8400093WPYG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 10 mm
Confezione
40000 PZ
EAN
8016692508283
Codice prodotto
CEM8400093WPYG
Cod. produttore
8400093WPYG
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
10 mm
Larghezza:
0.01 mm
Magnetico:
no
Altezza:
7 mm
Le etichette per stampanti a trasferimento termico sono prodotte con materiali ad elevata resistenza e durata nel tempo: questi materiali sono trattati superficialmente per accettare il pigmento del nastro scaldato dalla testa di stampa.Le etichette sono fustellate su rotolo con disposizione orizzontale rispetto all?uscita dalla stampante. Alcuni modelli, sono pero fustellati verticalmente.Per garantire il buon mantenimento delle etichette e consigliabile conservarei rotoli nella loro confezione originale e in luoghi non troppo caldi o soggetti a notevoli escursioni termiche; togliere le etichette dalla loro confezione soltanto al momento dell?utilizzo e non esporre i materiali all?umidita per lunghiperiodi.


