AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM7900A.48 PRESSACAVO MAXIINOX, IN ACCIAIO INOX AISI 316L, Pg48, IP68

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM7900A.48 PRESSACAVO MAXIINOX, IN ACCIAIO INOX AISI 316L, Pg48, IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 34...45 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 48

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8016692596860

Codice prodotto

CEM7900A.48

Cod. produttore

7900A.48

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

34...45 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

48

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V4A (AISI 316)

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

67 mm

Protezione antipiegatura:

no

Passo della filettatura:

1.588 mm

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

74 mm

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Temperatura di esercizio:

-25...100 °C

Pressacavo in acciaio inox Aisi 316L (X2 CrNiMo 17-12-2). Guranizione in neoprene. Griffe di serraggio in poliammide PA6.6. O-ring in nitrile 70 sh A (compreso e già montato). Grado di protezione IP68 5 bar x 30'. Temperatura di impiego da -25°C a 100°C (continua).