CEMBRE SPA - CEM7900A.42 PRESSACAVO MAXIINOX, IN ACCIAIO INOX AISI 316L, Pg42, IP68 - 7900A.42

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 28...38 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 42
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
5 PZ
EAN
8016692596846
Codice prodotto
CEM7900A.42
Cod. produttore
7900A.42
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
28...38 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
42
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
57 mm
Protezione antipiegatura:
no
Passo della filettatura:
1.588 mm
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):
63 mm
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Temperatura di esercizio:
-25...100 °C