AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM7900.42 PRESSACAVO MAXIINOX, IN ACCIAIO INOX AISI 303, Pg42, IP68

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM7900.42 PRESSACAVO MAXIINOX, IN ACCIAIO INOX AISI 303, Pg42, IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 28...38 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 42

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8016692599298

Codice prodotto

CEM7900.42

Cod. produttore

7900.42

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

28...38 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

42

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

57 mm

Protezione antipiegatura:

no

Passo della filettatura:

1.588 mm

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

63 mm

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Temperatura di esercizio:

-25...100 °C

Pressacavo in acciaio inox Aisi 303 (X8 CrNiS 18-9). Guranizione in neoprene. Griffe di serraggio in poliammide PA6.6. O-ring in nitrile 70 sh A (compreso e già montato). Grado di protezione IP68 5 bar x 30'. Temperatura di impiego da -25°C a 100°C (continua).