CEMBRE SPA - CEM7700616WPYM Etichetta LLS-ILS 15,00x27200 mm. in WPYM - 7700616WPYM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Larghezza - 27 mm
Confezione
1260 PZ
EAN
8016692319070
Codice prodotto
CEM7700616WPYM
Cod. produttore
7700616WPYM
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Larghezza:
27 mm
Altezza:
15 mm
Marchio CEMBRE modello ETICHETTA LLS-ILS 15 00X27200 MM. IN WPY.. Materiale di identificazione


