AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM7033M40 CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX, IN ACCIAO INOX AISI 303, M40x1,5

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM7033M40 CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX, IN ACCIAO INOX AISI 303, M40x1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 40

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8016692597263

Codice prodotto

CEM7033M40

Cod. produttore

7033M40

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

40

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Passo della filettatura:

1.5 mm

Marchio CEMBRE modello CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX M40X1.. Controdado per pressacavo