CEMBRE SPA - CEM7032A036 CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX, IN ACCIAO INOX AISI 316L, Pg36 - 7032A036

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 36
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Passo della filettatura - 1.588 mm
Confezione
7 PZ
EAN
8016692597355
Codice prodotto
CEM7032A036
Cod. produttore
7032A036
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
36
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Passo della filettatura:
1.588 mm


