AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM7032A021 CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX, IN ACCIAO INOX AISI 316L, Pg21 - 7032A021

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM7032A021 CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX, IN ACCIAO INOX AISI 316L, Pg21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 21

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Acciaio Inox V4A (AISI 316)

  • Passo della filettatura - 1.588 mm

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8016692595856

Codice prodotto

CEM7032A021

Cod. produttore

7032A021

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

21

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V4A (AISI 316)

Passo della filettatura:

1.588 mm

Marchio CEMBRE modello CONTRODADO PER PRESS.MAXIINOX 316L PG21.. Controdado per pressacavo