CEMBRE SPA - CEM700700 ETICHETTA ADESIVA PER APPARECCHIATURE CS-EYG, SIMBOLO GIALLO-VERDE TERRA, DIMENSIONE 12,5mm - 700700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - no
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
225 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692352695
Codice prodotto
CEM700700
Cod. produttore
700700
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Colore:
Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro:
12.5 mm
Luminescente:
sì
Con materiale di fissaggio:
sì


