CEMBRE SPA - CEM700501 ETICHETTA ADESIVA PER APPARECCHIATURE CS-EW, SIMBOLO BIANCO TERRA, DIMENSIONE 16mm - 700501

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - no
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
140 PZ
EAN
8016692352565
Codice prodotto
CEM700501
Cod. produttore
700501
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Impermeabile:
no
Metodo di montaggio:
Parete
Diametro:
16 mm
Spessore:
0.1 mm
Luminescente:
sì


