AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM700400 ETICHETTA ADESIVA PER APPARECCHIATURE CS-EY, SIMBOLO GIALLO TERRA, DIMENSIONE 12,5mm - 700400

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM700400 ETICHETTA ADESIVA PER APPARECCHIATURE CS-EY, SIMBOLO GIALLO TERRA, DIMENSIONE 12,5mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Giallo

  • Con simbolo di pericolo / segnalazione -

  • Con testo di pericolo / segnalazione - no

  • Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 225 PZ

EAN

8016692352480

Codice prodotto

CEM700400

Cod. produttore

700400

Produttore

CEM

Materiale:

Plastica

Colore:

Giallo

Con simbolo di pericolo / segnalazione:

Con testo di pericolo / segnalazione:

no

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Diametro:

12.5 mm

Luminescente:

Con materiale di fissaggio:

Terra