AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM700002 ETICHETTA ADESIVA PER APPARECCHIATURE CS-L1, SIMBOLO FASE 1, DIMENSIONE 20mm - 700002

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM700002 ETICHETTA ADESIVA PER APPARECCHIATURE CS-L1, SIMBOLO FASE 1, DIMENSIONE 20mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Con simbolo di pericolo / segnalazione - no

  • Con testo di pericolo / segnalazione -

  • Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 90 PZ

EAN

8016692352220

Codice prodotto

CEM700002

Cod. produttore

700002

Produttore

CEM

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Con simbolo di pericolo / segnalazione:

no

Con testo di pericolo / segnalazione:

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Diametro:

20 mm

Luminescente:

Con materiale di fissaggio:

Etichette per apparecchiature. in flm PVC, su foglio. CS-L1-Fase 1.