AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM66020N TUBETTI SIGLACOMPONENTI FLAT ADESIVI, PER TARGHETTE FLAT DA 4mm, IN PVC PLASTIFICATO

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM66020N TUBETTI SIGLACOMPONENTI FLAT ADESIVI, PER TARGHETTE FLAT DA 4mm, IN PVC PLASTIFICATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 4000 PZ

EAN

8016692593401

Codice prodotto

CEM66020N

Cod. produttore

66020N

Produttore

CEM

Forma dimensionale Tubetto segnacavo Temperatura minima di utilizzo -40 °C Temperatura massima di utilizzo 80 °C Temperatura minima di applicazione 10 °C Temperatura massima di applicazione 40 °C Classe UL94 V0 Materiale PVC plastificato trasparente