AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM63070 TUBETTI SEGNACAVO FLAT A FASCETTA, PER TARGETTE FLAT DA 4, 9 E 15 mm, IN PVC PLASTIFICATO - 63070

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM63070 TUBETTI SEGNACAVO FLAT A FASCETTA, PER TARGETTE FLAT DA 4, 9 E 15 mm, IN PVC PLASTIFICATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Colore - Blu

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Plastica

  • Lunghezza - 30 mm

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

8016692496009

Codice prodotto

CEM63070

Cod. produttore

63070

Produttore

CEM

Modello:

Altri

Colore:

Blu

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

30 mm

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

Infilare

Materiale PVC plastificato autoestinguente cl V0 (UL94), senza cadmio, piombo, silicone e teflon. Resistente a sostanze alcaline, alcool, acidi e numerosi solventi. Ottima stabilità ai raggi UV. Campo di temperatura da +40 °C a +90°C. Temperatura di applicazione da +10 a +40 °C.