AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM5900.M40N PRESSACAVO MAXIBRASS ATEX, IN OTTONE NICHELATO, M40x1,5, IP65

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM5900.M40N PRESSACAVO MAXIBRASS ATEX, IN OTTONE NICHELATO, M40x1,5, IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 21...27 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 40

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692639840

Codice prodotto

CEM5900.M40N

Cod. produttore

5900.M40N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

21...27 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

40

Grado di protezione (IP):

IP65

Lunghezza della filettatura:

9 mm

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

Apertura di chiave:

45 mm

Protezione antipiegatura:

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Superficie:

Nichelato

Per zona ATEX atmosfera gas:

1, 2

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Per zona ATEX atmosfera polvere:

21, 22

Temperatura di esercizio:

-25...75 °C

Pressacavi con sicurezza aumentata tipo Maxibrass Atex in ottone nichelato, filetto lunghezza standard. Guarnizione in neoprene, griffe di serraggio in poliammide PA6.6, o-ring in nitrile 70 sh A compreso e già montato