CEMBRE SPA - CEM58451-023N SEGN.KM ROTOLO AD.GIALLO 15X23 ØMAX.CAVO=10


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - sì
Lunghezza - 50 mm
Confezione
3600 PZ
EAN
8016692565118
Codice prodotto
CEM58451-023N
Cod. produttore
58451-023N
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
sì
Lunghezza:
50 mm
Larghezza:
23 mm
Marchio CEMBRE modello SEGN.KM ROTOLO AD.GIALLO 15X23 DMAX.CAVO.. Materiale di identificazione