CEMBRE SPA - CEM54182-HF TARGHETTE SEGNACAVO CON FISSAGGIO A FASCETTA, PREFUSTELLATE, IN POLICARBONATO, SENZA TUBETTI, HALOGEN FREE, 13x57mm, GRIGIO METALLIZZATO - 54182-HF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Metallizzato
Trasparente - no
Lunghezza - 57 mm
Confezione
700 PZ
EAN
8016692794129
Codice prodotto
CEM54182-HF
Cod. produttore
54182-HF
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Metallizzato
Trasparente:
no
Lunghezza:
57 mm
Larghezza:
13 mm
Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-ETF GRIGIO PC FISS.A FASCET13X5.. Materiale di identificazione


