AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM50220 TUBETTO PM-02 SEGNACAVO Ø=3,5-4,3MM L=15MM

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM50220 TUBETTO PM-02 SEGNACAVO Ø=3,5-4,3MM L=15MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del conduttore - 2.5...4 mm

  • Diametro del cavo - 3.5...4.3 mm

  • Materiale - Plastica

  • Lunghezza - 15 mm

Confezione

  • 3000 PZ

EAN

8016692256771

Codice prodotto

CEM50220

Cod. produttore

50220

Produttore

CEM

Modello:

Altri

Diametro del conduttore:

2.5...4 mm

Diametro del cavo:

3.5...4.3 mm

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

15 mm

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

Infilare

I tubetti presentano una sagoma che consente di adattere uno stesso modello a più cavi di diametro diverso. Materiale PVC plastificato, autoestinguente cl V0 (UL94), senza cadmio, piombo, silicone e teflon. Resistente a sostanze alcaline, alcool, acidi enu,erosi solventi. Ottima stabilità ai raggi UV. Campo di temperatura da - 40 a + 90°C.