CEMBRE SPA - CEM49307NGY TARGHETTA ADESIVA PER COMPONENTI, PREFUSTELLATA, IN PVC RIGIDO, 7x20mm, ROSSO - 49307NGY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Grigio
Trasparente - no
Lunghezza - 15 mm
Confezione
1925 PZ
EAN
8016692624198
Codice prodotto
CEM49307NGY
Cod. produttore
49307NGY
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Grigio
Trasparente:
no
Lunghezza:
15 mm
Larghezza:
0.5 mm
Magnetico:
no
Altezza:
9 mm
Il loro retro e adesivo e possono essere applicate sull?apparecchiatura. Le targhette per componenti Siemens 3SB3923-0AV, Siemens 3SB3943-0AX, hanno gli angoli raggiati. Alcune dimensioni sono disponibili in versione NON ADESIVA nei modelli MG-TAP e MG-TAPW.



