AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM49144N TARGHETTA ADESIVA PER COMPONENTI, PREFUSTELLATA, IN PVC RIGIDO, 17x32mm, BIANCO PVC10050WH

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM49144N TARGHETTA ADESIVA PER COMPONENTI, PREFUSTELLATA, IN PVC RIGIDO, 17x32mm, BIANCO PVC10050WH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Giallo

  • Larghezza - 49 mm

  • Altezza - 15 mm

Confezione

  • 350 PZ

EAN

8016692550084

Codice prodotto

CEM49144N

Cod. produttore

49144N

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Giallo

Larghezza:

49 mm

Altezza:

15 mm

Targhette MG-TAA adeviso.Colore : bianco. Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94). Campo di temperatura da - 30°C a + 80°C Temperatura di applicazione da + 10°C a + 40°C