AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM4900.M20 PRESSACAVO MAXIBLOCK ATEX, IN POLIAMMIDE PA6.6, M20x1,5, IP65, GRIGIO RAL 7035

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM4900.M20 PRESSACAVO MAXIBLOCK ATEX, IN POLIAMMIDE PA6.6, M20x1,5, IP65, GRIGIO RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 9...13 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 20

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692615592

Codice prodotto

CEM4900.M20

Cod. produttore

4900.M20

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

9...13 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

20

Grado di protezione (IP):

IP65

Lunghezza della filettatura:

9 mm

Colore:

Grigio

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

25 mm

Protezione antipiegatura:

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Per zona ATEX atmosfera polvere:

22

Temperatura di esercizio:

-20...75 °C

Pressacavo in poliammide 6.6 autoestinguente cl. V2 (UL94) con sicurezza aumentata. Protezione ATEX Ex e IIC/Ex tb IIIC per zone di impiego 1 & 2, 21 & 22. Colore grigio RAL 7035