AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM48914 TARGHE QUADRO CON FORI, PREFUSTELLATE, RIVETTABILI, IN PVC RIGIDO - 48914

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM48914 TARGHE QUADRO CON FORI, PREFUSTELLATE, RIVETTABILI, IN PVC RIGIDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Didascalia / Targhetta

  • Larghezza - 100 mm

  • Altezza - 25 mm

  • Materiale - Plastica

  • Posizione di installazione - Porta

Confezione

  • 200 PZ

EAN

8016692499253

Codice prodotto

CEM48914

Cod. produttore

48914

Produttore

CEM

Modello:

Didascalia / Targhetta

Larghezza:

100 mm

Altezza:

25 mm

Materiale:

Plastica

Posizione di installazione:

Porta

Colore:

Bianco

Le targhe MG-VRT.R sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE. Materiale PVC rigido, autoestinguente cl V0 (UL94). Campa di temperatura da: -30 a 80 °C, Temperatura di applicazione da +10°C a 40°C.