CEMBRE SPA - CEM48908 TARGHE QUADRO, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO - 48908

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 80 mm
Confezione
200 PZ
EAN
8016692498805
Codice prodotto
CEM48908
Cod. produttore
48908
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
80 mm
Larghezza:
0.3 mm
Magnetico:
no
Altezza:
25 mm
Le targhe MG-VRT-R sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE. Per alcune dimensioni sono disponibilili le protezioni in policarbonato CPT che garantiscono una maggiore durata nel tempo.



