AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM48903 TARGHE QUADRO, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO - 48903

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM48903 TARGHE QUADRO, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Didascalia / Targhetta

  • Larghezza - 107 mm

  • Altezza - 52 mm

  • Materiale - Plastica

  • Posizione di installazione - Porta

Confezione

  • 100 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016692261331

Codice prodotto

CEM48903

Cod. produttore

48903

Produttore

CEM

Modello:

Didascalia / Targhetta

Larghezza:

107 mm

Altezza:

52 mm

Materiale:

Plastica

Posizione di installazione:

Porta

Colore:

Bianco

Targhe MG-VRT.targhe matricole, certificazioni CE. Disponibile in due versioni, con e senza i fori di fissaggio. Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94). colore: bianco. dimensione: 52x1 mm