CEMBRE SPA - CEM48902-HF TARGHE QUADRO, PREFUSTELLATE, IN POLICARBONATO, HALOGEN FREE - 48902-HF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 68 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8051316035875
Codice prodotto
CEM48902-HF
Cod. produttore
48902-HF
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
68 mm
Larghezza:
0.3 mm
Magnetico:
no
Altezza:
62 mm
Le targhe MG-VRT-R sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE. Per alcune dimensioni sono disponibilili le protezioni in policarbonato CPT che garantiscono una maggiore durata nel tempo.


