CEMBRE SPA - CEM48702GY TARGHE QUADRO, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO - 48702GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Didascalia / Targhetta
Larghezza - 88 mm
Altezza - 62 mm
Materiale - Plastica
Posizione di installazione - Porta
Confezione
50 PZ
EAN
8016692610818
Codice prodotto
CEM48702GY
Cod. produttore
48702GY
Produttore
CEM
Modello:
Didascalia / Targhetta
Larghezza:
88 mm
Altezza:
62 mm
Materiale:
Plastica
Posizione di installazione:
Porta
Colore:
Grigio
Le targhe MG-VRT.R sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE. Materiale PVC rigido, autoestinguente cl V0 (UL94). Campa di temperatura da: -30 a 80 °C, Temperatura di applicazione da +10°C a 40°C.


