CEMBRE SPA - CEM47913 ETICHETTE ADESIVE PER COMPONENTI, PREFUSTELLATE, IN POLIESTERE - 47913

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 110 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8016692208916
Codice prodotto
CEM47913
Cod. produttore
47913
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
110 mm
Larghezza:
105 mm
TARGHETTE ADESIVE PER COMPONENTI


