AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM47196N ETICHETTE ADESIVE PER COMPONENTI, PREFUSTELLATE, IN POLIESTERE - 47196N

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM47196N ETICHETTE ADESIVE PER COMPONENTI, PREFUSTELLATE, IN POLIESTERE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 20 mm

Confezione

  • 2750 PZ

EAN

8051316094063

Codice prodotto

CEM47196N

Cod. produttore

47196N

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

20 mm

Larghezza:

9 mm

TARGHETTE ADESIVE PER COMPONENTI