CEMBRE SPA - CEM47093 TARGHETTE PER CAVI E COMPONENTI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO - 47093

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 67 mm
Confezione
350 PZ
EAN
8051316094988
Codice prodotto
CEM47093
Cod. produttore
47093
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
67 mm
Larghezza:
0.5 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
Marchio CEMBRE modello TARGHETTA MG-TAP BIANCA 15X67 X CAVI COM.. Materiale di identificazione


