AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM47092N TARGHETTA ADESIVA PER COMPONENTI, PREFUSTELLATA, IN PVC RIGIDO, 15x17mm, BIANCO PVC10050WH

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM47092N TARGHETTA ADESIVA PER COMPONENTI, PREFUSTELLATA, IN PVC RIGIDO, 15x17mm, BIANCO PVC10050WH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Larghezza - 49 mm

  • Altezza - 15 mm

Confezione

  • 700 PZ

EAN

8051316094971

Codice prodotto

CEM47092N

Cod. produttore

47092N

Produttore

CEM

Autoadesivo:

no

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Larghezza:

49 mm

Altezza:

15 mm

Targhette MG-TAP. Colore : bianco. Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94). Campo di temperatura da - 30°C a + 80°C. dimensioni: 15x49 mm