AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM47017 TARGHETTA ADESIVA PER COMPONENTI, PREFUSTELLATA, IN PVC RIGIDO, 22x22mm, NERO

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM47017 TARGHETTA ADESIVA PER COMPONENTI, PREFUSTELLATA, IN PVC RIGIDO, 22x22mm, NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Senza iscrizione

  • Larghezza - 27 mm

  • Altezza - 18 mm

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

8016692594309

Codice prodotto

CEM47017

Cod. produttore

47017

Produttore

CEM

Autoadesivo:

no

Testo:

Senza iscrizione

Larghezza:

27 mm

Altezza:

18 mm

Targhette MG-TAP per l'identificazione di cavi, guaine, pulsanti, macchinari, componenti ecc. Materiale PVC rigido, autoestinguente cl V0 (UL 94). Campo di temperatura da - 30°C a + 80°C. Colore Nero.