CEMBRE SPA - CEM46926 ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 25x80mm, BIANCO PVC99008WH - 46926

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 80 mm
Confezione
200 PZ
EAN
8016692511016
Codice prodotto
CEM46926
Cod. produttore
46926
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
80 mm
Altezza:
25 mm
STRISCE SEGNACAVO


