AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM44495-SBS TARGHETTE SEGNACAVO CON FIGGAGGIO A FASCETTA, PREFUSTELLATE, SENZA TUBETTO, IN STIRENE-BUTADIENE-STIRENE, HALOGEN FREE - 44495-SBS

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM44495-SBS TARGHETTE SEGNACAVO CON FIGGAGGIO A FASCETTA, PREFUSTELLATE, SENZA TUBETTO, IN STIRENE-BUTADIENE-STIRENE, HALOGEN FREE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 65 mm

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

8016692920306

Codice prodotto

CEM44495-SBS

Cod. produttore

44495-SBS

Produttore

CEM

Autoadesivo:

no

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

65 mm

Larghezza:

0.3 mm

Magnetico:

no

Altezza:

20 mm

Le targhette ETF-ROLL si utilizzano con le fascette per siglare cavi, guaine e tubi di grande diametro. Larghezza massima della fascetta 4,8 mm.