AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM44390 TARGHETTE SEGNACAVO CON FIGGAGGIO A FASCETTA, PREFUSTELLATE, SENZA TUBETTO,IN POLIURETANO, HALOGEN FREE - 44390

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM44390 TARGHETTE SEGNACAVO CON FIGGAGGIO A FASCETTA, PREFUSTELLATE, SENZA TUBETTO,IN POLIURETANO, HALOGEN FREE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

8016692807355

Codice prodotto

CEM44390

Cod. produttore

44390

Produttore

CEM

Le targhette ETF-ROLL si utilizzano con le fascette per siglare cavi, guaine e tubi di grande diametro. Larghezza massima della fascetta 4,8 mm.