AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM41390N TARGHETTE PER MORSETTI

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM41390N TARGHETTE PER MORSETTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Stampa - Nessuno

  • Direzione di stampa - Orizzontale e verticale

  • Dimensione modulare (Passo) - 5.2 mm

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1680 PZ

EAN

8016692764306

Codice prodotto

CEM41390N

Cod. produttore

41390N

Produttore

CEM

Stampa:

Nessuno

Direzione di stampa:

Orizzontale e verticale

Dimensione modulare (Passo):

5.2 mm

Colore:

Bianco

Le targhette MG-CPM-04 consentono di identificare i morsetti di diversi Produttori; l’innesto sui morsetti avviene grazie agli agganci inferiori delle singole targhette. Materiale: Policarbonato, autoestinguente cl.V0 (UL 94) . Campo di temperatura da - 40°C a + 140°C. Colore bianco,dimensioni 5x10 mm. Adatto Per morsetti Phoenix Contact UK, UT & ST (aggancio frontale), Connectwell, Siemens 8WH (a molla, aggancio frontale), Cabur, ABB Entrelec, Wago.