AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM40441 TARGH.SEGNACAVO MG-TDMO-02 4X16 GIALLO

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Giallo

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 16 mm

Confezione

  • 640 PZ

EAN

8016692606934

Codice prodotto

CEM40441

Cod. produttore

40441

Produttore

CEM

Autoadesivo:

no

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Giallo

Trasparente:

no

Lunghezza:

16 mm

Larghezza:

4 mm

Magnetico:

no

Le targhette MG-TDMO si montano direttamente sul cavo gia cablato, senza l?uso del tubetto trasparente. ? I conduttori possono avere, a parita di sezione, diametro esterno diverso. E? pertanto consigliabile fare riferimento al diametro piuttosto che allasezione.