AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM389001NAR TARG.ALL.SD-SC 300X200 MM.VIDEOSORVEGLIANZA - 389001NAR

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Giallo

  • Con simbolo di pericolo / segnalazione -

  • Con testo di pericolo / segnalazione -

  • Qualità del materiale - EN AW-5754 (AlMg3)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692824635

Codice prodotto

CEM389001NAR

Cod. produttore

389001NAR

Produttore

CEM

Materiale:

Alluminio

Colore:

Giallo

Con simbolo di pericolo / segnalazione:

Con testo di pericolo / segnalazione:

Qualità del materiale:

EN AW-5754 (AlMg3)

Impermeabile:

no

Metodo di montaggio:

Parete

Larghezza:

200 mm

Altezza:

300 mm

Spessore:

0.5 mm

Luminescente:

Le targhette tap-roll sono articoli tra i piu versatili: identificano cavi, guaine, pulsanti, macchinari, componenti?