AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM374106-A ETICHETTA ALFANUMERICA IN POLIESTERE, 25X16mm, GIALLO, CON STAMPA NERA LETTERA "A" - 374106-A

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Con iscrizione

  • Colore - Giallo

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 25 mm

Confezione

  • 120 PZ

EAN

8016692479415

Codice prodotto

CEM374106-A

Cod. produttore

374106-A

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Testo:

Con iscrizione

Colore:

Giallo

Trasparente:

no

Lunghezza:

25 mm

Larghezza:

16 mm

Magnetico:

no

Altezza:

0.1 mm

A richiesta le etichette sono fornibili con qualsiasi combinazione numerica ed alfanumerica, anche progressiva.