AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM3601 SICURCLIPS, IN ABS

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM3601 SICURCLIPS, IN ABS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro - 13...21 mm

  • Numero di cavi / tubi - 1

  • Colore - Grigio

  • Ampliabile -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692111964

Codice prodotto

CEM3601

Cod. produttore

3601

Produttore

CEM

Diametro:

13...21 mm

Numero di cavi / tubi:

1

Colore:

Grigio

Ampliabile:

•Materiale: ABS autoestinguente cl. V0 (UL94) stabilizzato ai raggi UV. •Resistenza al filo incandescente: 750° C (CEI EN 60695-2-1) •Temperatura d’impiego: da –20°C a +80°C (continua) •Colore: grigio RAL 7035