CEMBRE SPA - CEM3454HT015 ETICH. AVVERTIMENTO WST-PSY 105X74MM.+TESTO - 3454HT015

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Qualità del materiale - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
8016692898223
Codice prodotto
CEM3454HT015
Cod. produttore
3454HT015
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Colore:
Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Impermeabile:
no
Metodo di montaggio:
Parete
Larghezza:
74 mm
Altezza:
105 mm
Spessore:
0.1 mm
Luminescente:
sì



