CEMBRE SPA - CEM34202 Porta-targa PLR quadro 17x20 rivettab.nero - 34202

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Copertura cieca
Larghezza - 20 mm
Altezza - 17 mm
Materiale - Plastica
Posizione di installazione - Porta
Confezione
100 PZ
EAN
8016692259284
Codice prodotto
CEM34202
Cod. produttore
34202
Produttore
CEM
Modello:
Copertura cieca
Larghezza:
20 mm
Altezza:
17 mm
Materiale:
Plastica
Posizione di installazione:
Porta
Colore:
Nero
I portatarghe quadro PRL identificano pulsanti e altri componenti. Il fissaggio avviene mediante rivetto. Materiale Policarbonato autoestinguente cl. V0 (UL 94).


