CEMBRE SPA - CEM2A48-M20 CAPOCORDA PER APPLICAZIONI GRAVOSE, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 20mm SEZIONE 240mmq - 2A48-M20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 240 mm²
Passo del filetto, metrico - 20
Isolato - no
Confezione
5 PZ
EAN
8016692040325
Codice prodotto
CEM2A48-M20
Cod. produttore
2A48-M20
Produttore
CEM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
240 mm²
Passo del filetto, metrico:
20
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
no
Superficie:
Stagnato



