CEMBRE SPA - CEM2A30-M20 CAPOCORDA PER APPLICAZIONI GRAVOSE, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 20mm SEZIONE 150mmq


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 150 mm²
Passo del filetto, metrico - 20
Terminale stretto - no
Confezione
15 PZ
EAN
8016692040240
Codice prodotto
CEM2A30-M20
Cod. produttore
2A30-M20
Produttore
CEM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
150 mm²
Passo del filetto, metrico:
20
Terminale stretto:
no
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
no
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Superficie:
Stagnato
Numero dei fori di fissaggio:
1