CEMBRE SPA - CEM2A19-2M12 CAPOCORDA PER APPLICAZIONI GRAVOSE, ATTACCO A DUE FORI, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 12mm SEZIONE 95mmq - 2A19-2M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 95 mm²
Passo del filetto, metrico - 12
Terminale stretto - no
Confezione
25 PZ
EAN
8016692750224
Codice prodotto
CEM2A19-2M12
Cod. produttore
2A19-2M12
Produttore
CEM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
95 mm²
Passo del filetto, metrico:
12
Terminale stretto:
no
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
no
Classe del conduttore:
Classe 2 = formazione rigida
Superficie:
Stagnato
Numero dei fori di fissaggio:
2
Dimensioni AWG:
000


