AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM2A100-M12 CAPOCORDA PER APPLICAZIONI GRAVOSE, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 12mm SEZIONE 500mmq - 2A100-M12

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM2A100-M12 CAPOCORDA PER APPLICAZIONI GRAVOSE, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 12mm SEZIONE 500mmq

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 500 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 12

  • Terminale stretto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692107172

Codice prodotto

CEM2A100-M12

Cod. produttore

2A100-M12

Produttore

CEM

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

500 mm²

Passo del filetto, metrico:

12

Terminale stretto:

no

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

no

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Superficie:

Stagnato

Numero dei fori di fissaggio:

1

Capicorda tubolare per conduttori in rame tipo/ modello Cembre 2A100-M12 - CAPOCORDA COLLETTO LUNGO SEZ.500MMQ VITE