CEMBRE SPA - CEM2901.11N PRESSACAVO MAXIBRASS, IN OTTONE NICHELATO, CON FILETTO LUNGO, Pg11, IP68 - 2901.11N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 4.5...10 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 11
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
1 PZ
EAN
8016692572321
Codice prodotto
CEM2901.11N
Cod. produttore
2901.11N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
4.5...10 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
11
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Qualità del materiale:
Ottone
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
20 mm
Protezione antipiegatura:
no
Passo della filettatura:
1.411 mm
Superficie:
Nichelato
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):
23 mm
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Temperatura di esercizio:
-25...100 °C


