AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM2900DP.M20N PRESSACAVO MAXIBRASS, IN OTTONE NICHELATO, COMPLETO DI DISCO ANTIPOLVERE IN SCHIUMA DI POLIETILENE GIA' MONTATO, M20x1,5, IP68 - 2900DP.M20N

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM2900DP.M20N PRESSACAVO MAXIBRASS, IN OTTONE NICHELATO, COMPLETO DI DISCO ANTIPOLVERE IN SCHIUMA DI POLIETILENE GIA' MONTATO, M20x1,5, IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 7...13 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 20

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8016692836720

Codice prodotto

CEM2900DP.M20N

Cod. produttore

2900DP.M20N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

7...13 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

20

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

24 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Resistente agli urti:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Superficie:

Nichelato

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

24 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Membrana

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-25...100 °C

Schermato:

no

Per cavi comprovati:

no

PRESSACAVO MAXIBRASS, IN OTTONE NICHELATO, COMPLETO DI DISCO ANTIPOLVERE IN SCHIUMA DI POLIETILENE GIA' MONTATO, M20x1,5, IP68