AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM268502AR TARGA IN ALLUMINIO PER IMPIANTI ELETTRICI, TESTO "ATTENZIONE! APPARECCHIATURA SOTTO TENSIONE ANCHE A SPORTELLO APERTO" - 268502AR

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM268502AR TARGA IN ALLUMINIO PER IMPIANTI ELETTRICI, TESTO "ATTENZIONE! APPARECCHIATURA SOTTO TENSIONE ANCHE A SPORTELLO APERTO"

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Altri

  • Con simbolo di pericolo / segnalazione -

  • Con testo di pericolo / segnalazione -

  • Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8016692824796

Codice prodotto

CEM268502AR

Cod. produttore

268502AR

Produttore

CEM

Materiale:

Plastica

Colore:

Altri

Con simbolo di pericolo / segnalazione:

Con testo di pericolo / segnalazione:

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Larghezza:

120 mm

Altezza:

70 mm

Luminescente:

Con materiale di fissaggio:

Targa in alluminio per impianti elettrici, testo "attenzione! apparecchiatura sotto tensione anche a sportello aperto"