CEMBRE SPA - CEM268500-GB-BULK ETICHETTA ADESIVA PER IMPIANTI ELETTRICI, TESTO "ATTENZIONE! APPARECCHIATURA SOTTO TENSIONE ANCHE A SPORTELLO APERTO" - 268500-GB-BULK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Impermeabile - sì
Confezione
450 PZ
EAN
8016692629063
Codice prodotto
CEM268500-GB-BULK
Cod. produttore
268500-GB-BULK
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Colore:
Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Impermeabile:
sì
Metodo di montaggio:
Parete
Larghezza:
105 mm
Altezza:
52 mm
Luminescente:
sì
Con materiale di fissaggio:
no


